Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Longueur de l’alésage5.2500 po
- Anneau intérieur Largeur5.2500 po
- Angle de désalignement±3.0 °
- Anneau extérieur Largeur4.0000 po
- Extérieur Diamètre6.6880 po
- Largeur totale5.2500 po
- Poids23.10 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dégagement interneCN
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantRCIA 315
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288488927
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieRCIA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288488927
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant