Motion
AAH-Q
Moyeu de réglage de pignon 1297548 - 6.2500 po de diamètre extérieur, 3.2813 po de longueur, 4.3750 po de diamètre de cercle de boulonnage, bague Q
N° D’ARTICLE MI02045507
N° MFRAAH-Q
Prix1,329.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de réglage de pignon 1297548 - 6.2500 po de diamètre extérieur, 3.2813 po de longueur, 4.3750 po de diamètre de cercle de boulonnage, bague Q
N° D’ARTICLE MI02045507
N° MFRAAH-Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,329.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3750 po
  • Taille du filetage du trou de boulon
    1/2-13
  • Gamme de tailles d’alésage
    0.7500 à 2.6875 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.75 po/2.0625 po
  • Diamètre extérieur
    6.25 po
  • Longueur totale
    3.28125 po
  • Poids
    8.57 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    3/4-2 1/16 po
  • Type de douille
    Q1
  • Dessin CAD
  • Groupe et classe
    Réglage des moyeux
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AAH-Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289224661
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Applications typiques
    Idéal pour la synchronisation ou les applications de synchronisation
  • CUP_NON
    662289224661
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
AAH-Q ADJ. HUB
  • Centre de réglage Synchro-Angle. Les moyeux de réglage de l’angle sont usinés pour les bagues coniques fendues Browning. Lorsqu’une relation de phase particulière est requise entre deux parties d’une machine, le moyeu de réglage d’angle fournit un réglage de phase rapide, précis et positif.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon