Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.1800 po
- Diamètre du joint1.5000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille maximale de l’alésage1.1200 po
- Longueur totale8.5000 po
- Hauteur de la goupille2.1200 po
- Code de tailleDD-10
- Poids3.59 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageD-10
- Type d’alésageSolide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Entente conjointeDouble joint
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Angle de désalignement maximal25 °
- Rpm max.1750 tr/min
- SérieJJ
- Couple de rupture statique7920 po-lb
- CUP_NON685144170507
Aperçu
- Conçu avec deux joints universels Lovejoy de type D et un arbre de raccordement central
- Les joints universels de type DD et DDX sont adaptés à vos exigences d’application spécifiques
- Cette configuration compense le désalignement parallèle et la séparation de l’arbre
- Les alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainure de clavette sont fournis selon vos exigences
- Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
- La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels