Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14-3/4 oz
Détails
- Matériau de baseZinc/résine - Ester époxydique
- Capacité du contenant14.75 oz
- FinitionMétallique
Aperçu
- Offre la protection de la galvanisation à chaud ainsi que la commodité de l’application d’aérosol sur le lieu de travail
- Z-PLATE contient 95 % de zinc pur et forme un revêtement en zinc métallique robuste, durable et flexible qui adhère électrochimiquement au métal de base pour protéger contre la rouille, la propagation de la rouille et la corrosion
- Connexions de tubulure idéales - aluminium.