Motion
22C
Jauge de mèche de série 22C 22C , jauge de mèche, nombre de pièces : 1
N° D’ARTICLE MI02046374
N° MFR22C
Prix183.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de mèche de série 22C 22C , jauge de mèche, nombre de pièces : 1
N° D’ARTICLE MI02046374
N° MFR22C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de jauge
    Jauge de pointe de forage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50150
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
22C MÈCHE, CALIBRE 59 BISEAU 32NDS
  • Fournit un moyen rapide et précis de déterminer le bon angle de point de forage de 59° et la longueur correcte de lèvres de forage nécessaire pour un perçage net à des débits et des vitesses maximaux
  • La tête coulissante peut être ajustée à n’importe quelle position le long de la règle et verrouillée par un écrou à oreilles
  • La tête est biseautée à 59° (angle de pointe de perçage correct) et est également graduée en 32nds le long de la face 59° pour mesurer les lèvres de perçage qui doivent être de longueur égale
  • La règle des crochets a des graduations précises divisées en machine en 8ths, 16ths, lecture rapide 32nds et 64ths