Motion
98-6
Test croisé Niveau d’alcool, Méthode de niveau : Flacon, Longueur : 150mm, 6", Flacons : 1, Couleur : Argent/Noir
N° D’ARTICLE MI02046549
N° MFR98-6
Prix358.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Test croisé Niveau d’alcool, Méthode de niveau : Flacon, Longueur : 150mm, 6", Flacons : 1, Couleur : Argent/Noir
N° D’ARTICLE MI02046549
N° MFR98-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix358.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2
  • Longueur
    8.6, 150 mm, 6 in
  • Largeur
    1.8

Détails

  • Couleur
    Argent/Noir
  • Matériau du cadre
    Laiton
  • Type de niveau
    Niveau de test croisé
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50441
  • Page de produit du fabricant
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    1
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
98-6 NIVEAU MACHINISTE, 6" (150MM)
  • Flacons principaux moulus et gradués
  • Flacon de test croisé (sauf 4 po)
  • Les flacons sont réglables à un réglage positif et sont logés dans un tube en laiton fini satiné avec un couvercle de fermeture à ajustement par friction pour éviter les bris
  • La base des niveaux est dotée d’une rainure à volutes sur toute la longueur de la base qui offre un siège fiable pour les travaux ronds tels que les tuyaux ou les arbres
  • Mettre le flacon à niveau dans les deux sens avec le texte croisé, ce qui prévient les inexactitudes dans la lecture du flacon principal causées par l’inclinaison latérale du niveau sur le travail rond
  • Le modèle de 12 po est également doté d’une fiole d’aplomb
  • Les fioles de niveau 6" et 12” ont des graduations d'environ 80 à 90 secondes ou 0,005" par pied—cinq, six ou sept lignes de chaque côté de la bulle, selon la longueur de la base
  • Couleur : Argent/noir