Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la lame5/16 po
- Épaisseur de la lame0.03 po
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tête39/64 po
- Diamètre de la broche1/4 po
- Poids1.60 lb
Détails
- EnclumeLame
- Type d’enclumeLame
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome
- Numéro de catalogue du fabricant52507
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale5 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialAcier
- Mesure minimale4 po
- Type d’embûcheAccélérateur
- TypeLame