Motion
555A
Tournevis - 3-3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02047484
N° MFR555A
Prix40.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - 3-3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02047484
N° MFR555A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    0.040 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Style de poignée
    Acier moleté
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52550
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
555A TOURNEVIS DE BIJOUTIER, 0,040" (1MM)