Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame2.5 mm
- Longueur totale3-3/4 po
- Poids0.30 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameHexagonales
- Type de lameHexagonales
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionNickel
- Style de poignéePoignée en acier
- Numéro de catalogue du fabricant52554
- Page de produit du fabricant
- Style de buseÀ fentes
- TypeBijoux
- CUP_NON049659525540
Aperçu
Description du fabricant
555E TOURNEVIS DE BIJOUTIER, 0,100" (2.5M