Spécifications
Dimensions
- Poids3.20 lb
Aperçu
- La teneur en chrome à 5 % rend cet acier particulièrement souhaitable pour les poinçons et les matrices à utiliser lors de longs cycles de production, car il prolonge la durée de vie des outils
- Jusqu’à 50 % plus de pièces par affûtage peuvent être produites qu’avec l’acier à durcissement à l’huile
- La résistance élevée à l’usure est également idéale pour les poinçons et les matrices pour étamper le silicium, les aciers inoxydables, le métal Monel® et d’autres matériaux abrasifs
- Maintient une précision dimensionnelle proche tout au long du processus de traitement thermique; la large plage de durcissement de 75° rend ce produit pratiquement infaillible
- L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers