Spécifications
Dimensions
- Poids1.30 lb
Aperçu
- Réductions substantielles des coûts par rapport au stock plat de l’acier à outil, ce qui permet d’économiser jusqu’à 60 %, car il s’agit d’un acier à faible teneur en carbone
- Idéal pour une grande variété de pièces qui ne nécessitent pas d’acier traité thermiquement plus cher, comme les plaques de dénudage, les gabarits, les appareils, les pièces de machine et de composants, les gabarits, etc.
- Peut être carburé ou durci à la casse : les propriétés physiques, en particulier la résistance à la traction, le point de rendement et la dureté de Brinell, sont considérablement plus élevées après le durcissement
- REMARQUE : les épaisseurs de 1/8” et moins sont faites de matériau AISI 1010