Motion
55021
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02049154
N° MFR55021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02049154
N° MFR55021
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10.20 lb

Aperçu

Description du fabricant
55021 - 498 3/4X2X24 LC STOCK PLAT
  • Réductions substantielles des coûts par rapport au stock plat de l’acier à outil, ce qui permet d’économiser jusqu’à 60 %, car il s’agit d’un acier à faible teneur en carbone
  • Idéal pour une grande variété de pièces qui ne nécessitent pas d’acier traité thermiquement plus cher, comme les plaques de dénudage, les gabarits, les appareils, les pièces de machine et de composants, les gabarits, etc.
  • Peut être carburé ou durci à la casse : les propriétés physiques, en particulier la résistance à la traction, le point de rendement et la dureté de Brinell, sont considérablement plus élevées après le durcissement
  • REMARQUE : les épaisseurs de 1/8” et moins sont faites de matériau AISI 1010