Motion
SM44ME
Ruban à mesurer adhésif, 4ft, 1/2 po, 1mm, 1/16 po, noir, rouge, de gauche à droite, impérial et métrique
N° D’ARTICLE MI02050649
N° MFRSM44ME
Prix14.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer adhésif, 4ft, 1/2 po, 1mm, 1/16 po, noir, rouge, de gauche à droite, impérial et métrique
N° D’ARTICLE MI02050649
N° MFRSM44ME

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Adhésif permanent
  • Revêtement de lame
    PU
  • Couleur de la lame
    Blanc
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63171
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Direction de lecture
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
SM44ME TIGES DE MESURE, 1/2 PO X 1.2M/4 PI