Motion
2235
Moteur de service à onduleur - 3/8 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, 1700 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI02056361
N° MFR2235
Prix684.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 3/8 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, 1700 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI02056361
N° MFR2235

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix684.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Régime de base
    1700 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/8 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    3/8 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 2235
  • Système d’isolation à cinq étapes Quintsulation de MG conçu pour répondre à la norme NEMA MG 1-1993, Section IV, Partie 31.
  • Conception triphasée à vitesse variable pour un fonctionnement avec une large gamme de produits d’onduleur (entraînement CA).
  • Fil magnétique de qualité onduleur et système d’isolation de classe « F » pour une protection accrue contre les pointes et les dommages de couronne causés par l’onduleur.
  • Homologué UL pour la construction, certifié CSA et conforme à la directive basse tension « CE ».

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon