Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Type de taille de fin 11/8 JIC 37°, 1/8 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Diamètre intérieur0.1719 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionJIC 37° Flare-Twin® mâle 1/8 po x tuyau mâle rigide de 1/8 po
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 5/16–24
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/8–27
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier
Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316