Motion
UC313D1

NTN
UC313D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 5.5118 po, largeur de 2.9528 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02058209
N° MFRUC313D1
Prix575.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC313D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 5.5118 po, largeur de 2.9528 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02058209
N° MFRUC313D1
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
Votre prix575.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9528 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5354 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5118 po
  • Largeur totale
    2.9528 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M12x1.5
  • Poids
    7.165 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233599
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20795 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13489 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359233599

Aperçu

Description du fabricant
UC313D1 BRG