Motion
02-157204
Robinet réducteur hydraulique réversible SystemStak 02-157204 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI02058359
N° MFR02-157204
Prix816.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet réducteur hydraulique réversible SystemStak 02-157204 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI02058359
N° MFR02-157204
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
Prix816.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    47.6 mm

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fer
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DGMX1-3-PP-BW-B-40

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon