Motion
D50CTL42
Pignon broyé TL - 42 dents
N° D’ARTICLE MI02058367
N° MFRD50CTL42
Prix307.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon broyé TL - 42 dents
N° D’ARTICLE MI02058367
N° MFRD50CTL42
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
Prix307.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    7.9640 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7150 po
  • Diamètre du pas
    8.3630 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    13.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    97039364968
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    097039364968

Aperçu

Description du fabricant
D50CTL42 2517 HT