Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de montage10.25 po
- Longueur totale15.75 po
- Largeur totale10-1/4 po
- Taille du port3/4 NPT
- Taille de l’unité102
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de l’armoireAcier
- Type de connexionNPT
- Matériau de la pale du ventilateurAluminium et acier
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Nombre de laissez-passer2
- SérieBM
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du turbulateurAcier