Motion
PVH074R01AA10B2520000010

VICKERS BY DANFOSS
PVH074R01AA10B2520000010

Pompe hydraulique à piston axial 02-315215 - PVH, déplacement 73.7 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02061338
N° MFRPVH074R01AA10B2520000010
Prix28,569.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH074R01AA10B2520000010

Pompe hydraulique à piston axial 02-315215 - PVH, déplacement 73.7 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02061338
N° MFRPVH074R01AA10B2520000010
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
Prix28,569.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit
  • Déplacement
    73.7 cm3/r
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.25 po Dia
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Série
    PVH

Aperçu

Description du fabricant
PVH074R01AA10B252000001001AE010A

Les clients ont également acheté