Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Type de taille de fin 11-1/4 BSPP
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Type de taille End 21-1/4 NPTF
- Corps hexagonal50.8
- Longueur totale58.4
- Profondeur du filetage31.7
- Taille du filetage 21-1/4-11
- Poids0.83 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à NPTF
- Mot-clé de descriptionTuyau standard femelle britannique parallèle 1-1/4 po x tuyau mâle rigide 1-1/4 po
- Style de fin 1Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1-1/4–11
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7033
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure