Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.000 po
- Alésage - Côté 10,5000 po
- Alésage - Côté 20,3750 po
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Diamètre max. du dégagement1.3280 po
- Porte-clés - Côté 10,1250 po
- Porte-clés - Côté 20,0938 po
- Taille de la rainure de clavette0.1250 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale1.7500 po
- Désalignement parallèle0.000 po
- Emplacement des vis0.430 po
- Taille de la vis#8-32
- Taille du filetage#8-32
- Poids0.37 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplagePince deux pièces avec rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieSPC
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple79 pi-lb
- CUP_NON63452902312