Motion
VYSA.AM 1/2
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02062733
N° MFRVYSA.AM 1/2
Prix684.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02062733
N° MFRVYSA.AM 1/2
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
Prix684.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.14 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Numéro CUP du fabricant
    649848009334
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    VYS
  • CUP_NON
    649848009334

Aperçu

Description du fabricant
VYSA.AM 1/2" EXTRÉMITÉS PORT « L » 3-WAY NPT
  • Le robinet à bille utilitaire à trois voies de la série VYSA a un orifice en « L » (inverseur) de conception 90deg et comprend un corps et des embouts en fonte de placement, une garniture en acier inoxydable, des sièges RTFE, une tige antidéflagration et des raccords d’extrémité NPT.
  • Le bloc de montage ISO 5211 facilite l’automatisation! Voir nos séries DynaMatic EYSA et PYSA pour les assemblages.
  • Ne convient pas aux applications de vapeur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good