Motion
MA6219TV PALIER

LINK-BELT
MA6219TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 4.3750 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02062753
N° MFRMA6219TV BEARING
Prix2,581.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MA6219TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 4.3750 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02062753
N° MFRMA6219TV BEARING
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
Prix2,581.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    3.18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    4.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    23.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    793699019070
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Lumière
  • CUP_NON
    793699019070

Aperçu

Description du fabricant
MA6219TV PALIER MA6219TV