Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.3750 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids3.8 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Joint haute performance • Complexe de lithium
- Revêtement de finitionPlaqué nickel phosphoreux
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matériel52109 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant711262
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461339183
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Roulement de rechangePN-20R
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRPS-PN
- CUP_NON662461339183
Aperçu
- Joint haute performance
- Complexe de lithium