Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur totale2.0313 po
- Poids7.9 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant711201
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangePN-31
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRPS
- CUP_NON662461337707
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG