Motion
CRPS-PN39

SEALMASTER
CRPS-PN39

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02063265
N° MFRCRPS-PN39
Prix807.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPS-PN39

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02063265
N° MFRCRPS-PN39

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix807.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 7.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    5.5630 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Poids
    14.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier 52100 nickelé électro-sans phosphore à haute teneur pour une résistance exceptionnelle à la corrosion • La conception à triple contact avec les lèvres à haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser la contamination et retenir la lubrification • Base solide de haute qualité, conception à base solide, moulage en acier inoxydable 316 passivé offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable. • La construction solide avec base usinée a été conçue pour des espaces minimaux et aucun remplissage • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion • Le système exclusif de goupilles de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et la trajectoire de la bille plutôt que autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers le chemin de roulement. • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
  • Revêtement de finition
    Argent
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRPS-PN39
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461337721
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-39
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461337721

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN39
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté