Motion
CRFBS-PN20

SEALMASTER
CRFBS-PN20

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02063270
N° MFRCRFBS-PN20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFBS-PN20

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02063270
N° MFRCRFBS-PN20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8590 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8590 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.8750 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-20
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Support à billes à bride à trois boulons en acier inoxydable Sealmaster monté - Roulement 52100 , revêtu de phosphore et de nickel - Verrou de vis de réglage - Résistant à la corrosion - CRFBS-PN20
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5782 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Argent
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFBS-PN20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461337356
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-20
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFBS
  • Capacité de charge statique
    3493 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461337356

Aperçu

Description du fabricant
CRFBS-PN20
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté