Motion
Huile hydraulique AW-46

FISKE BROTHERS REFINING
AW-46 Hydraulic Oil

Huile hydraulique - No, 55 gal, tambour, 20 de qualité SAE, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02063374
N° MFRAW-46 Hydraulic Oil
Prix1,561.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FISKE BROTHERS REFINING
AW-46 Hydraulic Oil

Huile hydraulique - No, 55 gal, tambour, 20 de qualité SAE, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02063374
N° MFRAW-46 Hydraulic Oil

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,561.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Grade SAE
    20
  • Gravité spécifique
    32.0
  • Poids
    437.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Apparence
    Liquide huileux transparent
  • Type de base
    Minéral
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Ambre
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    410 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Frères Fiske
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -35 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215000289
  • Viscosité
    213 SUS à 100°F, 41.9 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
F0401-062 HUILE D’HYDIUM AW46 CHAMP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté