Motion
PHE20
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02063563
N° MFRPHE20
Prix205.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02063563
N° MFRPHE20
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
Prix205.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    91 mm
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PHE20
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802788402
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Série
    PHE
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4012802788402

Aperçu

Description du fabricant
PHE20-XL