Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.031 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6790 lbf
- Capacité de charge statique radiale4180 lbf
- Roulement de rechangeMUC210-32
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCF200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250258215
Aperçu
- SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
- AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
- Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm