Motion
CNB-18
Contre-écrou - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.8750 po, diamètre extérieur 4.2800 po, largeur 0.7080 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02065200
N° MFRCNB-18
Prix101.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.8750 po, diamètre extérieur 4.2800 po, largeur 0.7080 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02065200
N° MFRCNB-18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    64600 lb
  • Visage Diamètre  
    4.2800 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.8750 po
  • Largeur totale
    0.7080 po
  • Filetage Taille  
    3.5270-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    CNB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968201809

Aperçu

Description du fabricant
CNB-18 NOIX DE PINCE