Motion
801811
Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 0.7500 po, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02065396
N° MFR801811
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 0.7500 po, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02065396
N° MFR801811
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.38°
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    13.54 lbin2
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/30T, 50/24T, 60/21T
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.780 po3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium nu, pilote en oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284224239
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    400 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Capacité de couple statique min.
    80 po
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    6.05 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284224239

Aperçu

Description du fabricant
801811 TL20A/2 0.750 BÂTI, AIR, SPCL
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté