Motion
TL20A/2 1 VENTILATEUR D’AIR

NEXEN GROUP
TL20A/2 1 AIR SPCL

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.0000 po, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02065444
N° MFRTL20A/2 1 AIR SPCL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TL20A/2 1 AIR SPCL

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.0000 po, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02065444
N° MFRTL20A/2 1 AIR SPCL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.38°
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    13.54 lbin2
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/30T, 50/24T, 60/21T
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.780 po3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium nu, pilote en oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284224253
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    400 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Capacité de couple statique min.
    80 po
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    6.05 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284224253

Aperçu

Description du fabricant
801881 TL20A/2 1.000 BÂTI, AIR, SPCL
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon