Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base5.6250 po
- Longueur du boulon du centre au centre38 po
- Alésage Diamètre3.4375 po
- Largeur de la base du cadre5.6250 po
- Salopette de cadre Hauteur11.8125 po
- Salopette de cadre Longueur40.2500 po
- Hauteur totale11.8125 po
- Longueur totale40.2500 po
- Largeur totale5.6250 po
- Voyage18.0000 po
- Poids116.00 lb
Détails
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- Pays d’origineMX
- Capacité d’expansionNon
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du cadreAcier soudé
- Type de cadreAngle supérieur
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Numéro de catalogue du fabricantTDSU255N18
- Numéro CUP du fabricant793699175271
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2950 tr/min
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieTDS3U200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699175271
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 7/16 po
- Service standard
- Assemblage de prise en charge
- Verrouillage de la vis d'arrêt
- Joint de contact à lèvres unique
- débattement de 18 po