Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 NPTF
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille End 21 JIC 37°
- Poids0.82 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37°
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide de 2,5 cm x mâle évasé JIC 37° de 2,5 cm
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier forgé monobloc
- PlacageZinc trivalent
- Série2505
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation