Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre58 mm
- Global Largeur22 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.2 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleIR 45x50x25.5
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à aiguilles à godet HK5022-RS offre un diamètre d’alésage de 50 mm, un type de fermeture étanche, une conception à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 0.2 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes automobiles et industriels lourds nécessitant une étanchéité améliorée.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.3600 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnement-30 à +100 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesDIN 618-2
- CUP_NON4012802266399
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure