Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie1-5/16 Joint torique SAE
- Hauteur totale192 mm
- Longueur totale265.65 mm
- Largeur totale173.74 mm
- Taille du filetage du port1-7/8–12 SAE;5/16–12 SAE
Détails
- ApplicationMachinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
- Durée de vie des roulements à la pression nominale8000 heures
- Limite de température de démarrage à froid50 °C
- Sexe de la connexionFemme
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Type de contrôleurCompensateur de pression réglable
- Déplacement45.1 cc/rév
- Type de déplacementDéplacement variable
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Matériau du couvercle d’extrémitéFonte
- Plage du compensateur de débitAucun
- Propreté du fluideISO 18/13
- Comp. liquideSAE J183 FEB80
- Matériau du boîtierFonte
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 0,88 po Dia
- Couple continu maximal118 N-m
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.1800 tr/min
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Pression maximale du boîtier0.35 bars
- Débit maximum50 gal/min
- Vitesse d’entrée maximale1800 tr/min
- Pression de fonctionnement maximale2700 psi
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Niveau de bruit71 décibels
- Pression maximale186 bars
- Emplacement du portPort arrière
- Type de portStandard
- Application de la pompeIndustriel
- SériePVQ
- Rotation de l’arbreDroite
- Nom/numéro commercialSérie PVQ
Aperçu
Description du fabricant
PVQ45AR01AB10G1800000200100CD0A
- Réduction du bruit de fonctionnement
- Durée de vie plus longue
- Pression de fonctionnement inférieure
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer