Motion
BM-201-S
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série BM, taille 201, taille de port SAE 12 (1-1/16–12 UN), 1 passage
N° D’ARTICLE MI02066883
N° MFRBM-201-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série BM, taille 201, taille de port SAE 12 (1-1/16–12 UN), 1 passage
N° D’ARTICLE MI02066883
N° MFRBM-201-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    14.75 po
  • Longueur totale
    14.90 po
  • Largeur totale
    16-1/2 po
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Taille de l’unité
    201

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium et acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    BM
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
BM201-S PORTS SAE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon