Motion
P32-8MGT-50

GATES RUBBER CO
P32-8MGT-50

Pignon à courroie P328MGT50 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 50 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI02066993
N° MFRP32-8MGT-50
Prix218.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P32-8MGT-50

Pignon à courroie P328MGT50 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 50 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI02066993
N° MFRP32-8MGT-50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix218.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459050
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    32
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459050

Aperçu

Description du fabricant
P32-8MGT-50-1210 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon