Motion
P40-8MGT-85

GATES RUBBER CO
P40-8MGT-85

Pignon à courroie P408MGT85 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 85 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI02067009
N° MFRP40-8MGT-85
Prix351.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P40-8MGT-85

Pignon à courroie P408MGT85 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 85 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI02067009
N° MFRP40-8MGT-85

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix351.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre du pas
    4.01 po
  • Poids
    4.56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459234
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    40
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459234

Aperçu

Description du fabricant
P40-8MGT-85-2012 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good