Motion
P48-5MGT-15

GATES RUBBER CO
P48-5MGT-15

Pignon de courroie P485MGT15 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI02067024
N° MFRP48-5MGT-15
Prix88.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P48-5MGT-15

Pignon de courroie P485MGT15 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI02067024
N° MFRP48-5MGT-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    3.007 po
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462036
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    48
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053462036

Aperçu

Description du fabricant
P48-5MGT-15-1210 TL SPKT