Motion
P32-5MGT-25-MPB

GATES RUBBER CO
P32-5MGT-25-MPB

Pignon de courroie P325MGT25MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 32 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067076
N° MFRP32-5MGT-25-MPB
Prix171.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P32-5MGT-25-MPB

Pignon de courroie P325MGT25MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 32 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067076
N° MFRP32-5MGT-25-MPB
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
Prix171.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 15/16 po
  • Diamètre du pas
    2.005 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462562
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    32
  • CUP_NON
    072053462562

Aperçu

Description du fabricant
P32-5MGT-25-MPB TL SPKT