Motion
P30-14MGT-115

GATES RUBBER CO
P30-14MGT-115

Pignon à courroie P3014MGT115 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 30 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI02067086
N° MFRP30-14MGT-115
Prix462.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P30-14MGT-115

Pignon à courroie P3014MGT115 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 30 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI02067086
N° MFRP30-14MGT-115
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
Votre prix462.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre du pas
    5.263 po
  • Poids
    12.88 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459418
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    30
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459418

Aperçu

Description du fabricant
P30-14MGT-115-2517 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2