Motion
P44-14MGT-115

GATES RUBBER CO
P44-14MGT-115

Pignon à courroie P4414MGT115 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 44 dents, boîtier de verrouillage conique, 3535
N° D’ARTICLE MI02067092
N° MFRP44-14MGT-115
Prix621.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P44-14MGT-115

Pignon à courroie P4414MGT115 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 44 dents, boîtier de verrouillage conique, 3535
N° D’ARTICLE MI02067092
N° MFRP44-14MGT-115
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
Prix621.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 à 3-15/16 po
  • Diamètre du pas
    7.72 po
  • Poids
    29.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459470
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    44
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459470

Aperçu

Description du fabricant
P44-14MGT-115-3535 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2