Motion
P216-14MGT-115

GATES RUBBER CO
P216-14MGT-115

Pignon à courroie P21614MGT115 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 216 dents, boîtier de verrouillage conique, 6050
N° D’ARTICLE MI02067106
N° MFRP216-14MGT-115
Prix5,369.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P216-14MGT-115

Pignon à courroie P21614MGT115 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 216 dents, boîtier de verrouillage conique, 6050
N° D’ARTICLE MI02067106
N° MFRP216-14MGT-115
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
Prix5,369.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 à 6 po
  • Diamètre du pas
    37.896 po
  • Poids
    307.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    6050
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459616
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    216
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459616

Aperçu

Description du fabricant
P216-14MGT-115-6050 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2