Motion
P52-14MGT-55

GATES RUBBER CO
P52-14MGT-55

Pignon à courroie P5214MGT55 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 52 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067140
N° MFRP52-14MGT-55
Prix392.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P52-14MGT-55

Pignon à courroie P5214MGT55 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 52 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067140
N° MFRP52-14MGT-55
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
Prix392.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre du pas
    9.123 po
  • Poids
    29.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459944
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    52
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459944

Aperçu

Description du fabricant
P52-14MGT-55-3020 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2