Motion
P72-14MGT-55

GATES RUBBER CO
P72-14MGT-55

Pignon à courroie P7214MGT55 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 72 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067145
N° MFRP72-14MGT-55
Prix785.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P72-14MGT-55

Pignon à courroie P7214MGT55 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 72 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067145
N° MFRP72-14MGT-55
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
Votre prix785.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre du pas
    12.632 po
  • Poids
    47.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459999
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    72
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459999

Aperçu

Description du fabricant
P72-14MGT-55-3020 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2