Motion
RAE30-NPP-NR

INA (SCHAEFFLER)
RAE30-NPP-NR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.4063 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02067194
N° MFRRAE30-NPP-NR
Prix95.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RAE30-NPP-NR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.4063 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02067194
N° MFRRAE30-NPP-NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix95.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    35.8 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RAE..-NPP-NR
  • CUP_NON
    4012802820898

Aperçu

Description du fabricant
RAE30-XL-NPP-NR