Motion
6310ZNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02067265
N° MFR6310ZNR
Price$235.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02067265
N° MFR6310ZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$235.76/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Overall Width  
    27 mm

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6310ZNR est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176036811
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176036811

Aperçu

Description du fabricant
6310ZNR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like